APKT 100316PDTR-RM IC950 Plaquitas con Diversos Radios de Punta y Filo de Corte Rectificado para Corte Interrumpido y Mecanizado Pesado

Número de artículo: 5605017
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Desconocido
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605017
EAN / GTIN 7291075039009
Número del fabricante 5605017
Número L L23910 1144

Descripción

Description:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.2 mm, Insert Length (INSL) 10.9 mm, Insert Thickness (S) 3.47 mm, Insert Width (W1) 6.7 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 1.6 mm
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 9.78 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 9.2 mm
  • Figure 2
  • Insert Length (INSL) 10.9 mm
  • Insert Thickness (S) 3.47 mm
  • Insert Width (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra