Cuchillo pelacables con hoja de gancho, Ø 4-28 mm

Número de artículo: 56050015
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
    Tipo de producto Cuchillos pelacables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56050015
    EAN / GTIN 4022668500155
    Número del fabricante 56050015
    Número L L60010 6801

    Descripción

    Descripción:

    • Con hoja de gancho
    • Para secciones redondas y ranuras longitudinales de la funda de cable
    • Cuchillas de repuesto en la empuñadura

    Característica:

    • Diámetro máx. (mm): 28 mm
    • Diámetro mín. (mm): 4 mm
    • Peso: 99 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra