MTECS 0250C37 32UN IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

Número de artículo: 5604983
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604983
EAN / GTIN 7291075196139
Número del fabricante 5604983
Número L L24210 262

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.126″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tamaño de rosca 8 ,Tamaño de rosca 8 ,Tamaño de rosca 8 ,Tamaño de rosca 8 ,Hilos por pulgada (TPI) 32 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 0.126″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Tamaño de rosca: 8
  • Hilos por pulgada (TPI): 32 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU): 0.37″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop