LNET 127704-TN-MM IC928 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para el Fresado de Ranuras Largas y Profundas en Aceros

Número de artículo: 5604974
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANGSLOT
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5604974
    EAN / GTIN 7291075222524
    Número del fabricante 5604974
    Número L L23910 1102

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.7 mm

    Característica:

    • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
    • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 12.7 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 4

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "TANGSLOT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra