HP ADKT 190612PDTR IC910 Plaquitas de Fresado con Filos de Corte de 19 mm para Mecanizado General

Número de artículo: 5604916
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604916
EAN / GTIN 7291075212129
Número del fabricante 5604916
Número L L23910 988

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 18.1 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 21.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.87 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18.1 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 21.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.87 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra