• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MTECS 08066C24 24UN IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

Número de artículo: 5604809
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604809
EAN / GTIN 7291075194074
Número del fabricante 5604809
Número L L24210 465

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6.6 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.058 mm, Hilos por pulgada (TPI) 24 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6.6 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.058 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 24 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 24 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos