• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ONHU 0806AN-N-W IC910 Plaquitas Octogonales de Doble Cara con Geometría Wiper

Número de artículo: 5604739
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 16MILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604739
EAN / GTIN 7291075214581
Número del fabricante 5604739
Número L L23910 1255

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) 2 Right / 2 Left
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "16MILL" Ver todos