• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ONHU 080608-TN-MM IC928 Plaquitas Octogonales de Doble Cara para Mecanizado General de Acero

Número de artículo: 5604694
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 16MILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604694
EAN / GTIN 7291075214475
Número del fabricante 5604694
Número L L23910 1197

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 16

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "16MILL" Ver todos