MM HBR.375-2T05 IC908 Cabezas Hemisféricas de 2 Labios para Fresado de Alta de Precisión

Número de artículo: 5604523
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604523
EAN / GTIN 7291075163544
Número del fabricante 5604523
Número L L24060 1076

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 0,3″
  • Características de la interfaz T05
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3/8″
  • Número de filos de corte (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 0,669″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.3″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 0.389″
  • Longitud total (OAL): 0.669″

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra