{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cubitron™ II | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recto | |
Anchura del disco de corte | 4,2 mm | |
⌀ de muela | 178 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 12,6 mm - 21 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados; 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560452 178X4 | |
Número del fabricante | 7100017411 |