Disco de desbaste Cubitron™ 3 CUT AND GRIND 125X4 mm

Número de artículo: 560446 125X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,63 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,03 € / Unidad
a petición
En stock
1.203 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela × ancho de disco (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recta
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30; Radio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Especificación A36R-BF
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Descripción de la forma recta
    Anchura del disco de corte 4,2 mm
    ⌀ de muela 125 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Para grosor de material 12,6 mm - 21 mm
    Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados; Radio grados
    Optimizado para material de trabajo Acero; Hormigón
    Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Tipo de producto Disco de desbaste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 560446 125X4
    EAN / GTIN 4064035079086

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plástico, PRFV
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muela abrasiva de desbaste con grano de cerámica de forma precisa Cubitron™ 3 innovador para INOX y acero. Capacidad de rectificado muy elevada y la más alta durabilidad. Reducida presión de apriete para un trabajo sin fatiga.
    Grano revisado Cubitron™ II moldeado con precisión con estructura microcristalina mejorada para una mayor potencia, mejor rendimiento y sostenibilidad. En comparación con Cubitron™ II, con hasta un 5 % más de velocidad de corte y un comportamiento de rectificado más suave.

    Aplicación:

    Se puede utilizar como muela de desbaste y como disco de corte, lo que lo hace ideal para cortar, rectificar y rellenar. Adecuado para su uso en INOX y acero.

    Especificación:

    A36R-BF