HTR D.62-R.125-QF IC908 Plaquitas Toroidales con Diferentes Radios de Punta para Mecanizado de Chaflanes y Próximo a Paredes Inclinadas

Número de artículo: 5604445
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604445
EAN / GTIN 7291075179866
Número del fabricante 5604445
Número L L23970 645

Descripción

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud del filo de corte máx. (APMX): 0,254″
  • Espesor de la plaquita de corte (S): 0,133″
  • Ancho de la plaquita de corte (W1): 5/8″.

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.1252″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.254″
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 83 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S): 0.133″
  • Ancho de la plaquita (W1): 5/8″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0059 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0031 ″/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra