HCC D.50-R.031-QF IC908 Plaquitas con 2 Filos de Corte (Efectividad Total) para Escuadrado, Ranurado, Punteado y Avellanado

Número de artículo: 5604430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604430
EAN / GTIN 7291075193503
Número del fabricante 5604430
Número L L23970 132

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.319″ ,Espesor de la plaquita (S) 0.102″ ,Ancho de la plaquita (W1) 1/2″

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.031″
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE): 0.319″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.319″
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S): 0.102″
  • Ancho de la plaquita (W1): 1/2″
  • Numero de aristas de corte: 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra