HBF D.75-QF IC908 Plaquitas de Perfil Esférico a 220º para Acabado de Precisión, Fresado Ascendente y Descendente y Cajeado

Número de artículo: 5604417
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604417
EAN / GTIN 7291075193725
Número del fabricante 5604417
Número L L23970 126

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1/2″ ,Espesor de la plaquita (S) 0.183″

Característica:

  • Radio de punta (RE): 3/8″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/2″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.183″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Numero de aristas de corte: 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra