• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HTR D200-R3.0-QF IC908 Plaquitas Toroidales con Diferentes Radios de Punta para Mecanizado de Chaflanes y Próximo a Paredes Inclinadas

Número de artículo: 5604409
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie BALLPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604409
EAN / GTIN 7291075179842
Número del fabricante 5604409
Número L L23970 404

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.65 mm, Ancho de la plaquita (W1) 20 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 83 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 4.65 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 20 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos