HP ADCR 190604PDFR-P IC28 Plaquitas de Fresado con Filos de Corte de 19 mm para Aluminio

Número de artículo: 5604318
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604318
EAN / GTIN 7291075212082
Número del fabricante 5604318
Número L L23910 758

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 19.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 19.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra