Comprobador de tensión sin contacto Testboy 113 a partir de 12 V ~ L.205mm

Número de artículo: 56042650
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
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56042650
EAN / GTIN 4022668013105
Número del fabricante 56042650
Número L L60010 6585

Descripción

Descripción:

  • Ahora con un indicador acústico, por ejemplo, al encender fusibles sin contacto visual
  • Detección de tensión también mediante pantalla óptica, comportamiento de respuesta de 4 mm
  • Rango de prueba 12 V – 1000 V ~
  • Para la detección sin contacto de tensiones de CA, incluso sin flujo de corriente
  • También se utiliza para detectar rotura de cables, fusibles fundidos, fallos en los interruptores, etc.
  • Linterna led de alta potencia adicional para pruebas en áreas oscuras
  • La detección a 12 V también permite el uso en lámparas halógenas, etc.
  • Carcasa de plástico ABS, resistente a impactos y roturas
  • Se suministra con 2 pilas AAA de 1,5 V.
  • TÜV / GS probado y aprobado
  • IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
  • CAT III 1000 V
  • 3 años de garantía del fabricante

Característica:

  • Longitud [mm): 205 mm
  • Tensión: 12-1000 V
  • Peso: 40 g
  • Anchura mm (b): 43 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra