Bitset Profi 22tlg.

Número de artículo: 56042475
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56042475
EAN / GTIN 4022668014256
Número del fabricante 56042475
Número L L60010 7118

Descripción

Descripción:

  • 22 piezas
  • Made in Germany
  • Portapuntas magnético de cambio rápido 2K
  • 10 piezas de puntas de 25 mm y 50 mm cada una
  • En bolsa textil con presilla para cinturón

Característica:

  • Número de herramientas: 22
  • Altura mm (h): 45 mm
  • Longitud [mm): 165 mm
  • Peso: 315 g
  • Anchura mm (b): 70 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra