Muela abrasiva de desbaste SG-INOX 178X7 mm

Número de artículo: 560420 178X7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,81 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,51 € / Unidad
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×ancho de disco (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: INOX

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo A
    Especificación A30N-SG-INOX
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Anchura del disco de corte 7 mm
    ⌀ de muela 178 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados
    Optimizado para material de trabajo INOX
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Velocidad de giro máxima 8.500 min-1
    Tipo de producto Disco de desbaste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 560420 178X7
    EAN / GTIN 4007220470398
    Número del fabricante 4007220470398

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plástico, PRFV
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
    • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
    • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
    • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

    Muela abrasiva de desbaste blanda (dureza N) de la línea de rendimiento SG para INOX con una capacidad de rectificado y durabilidad muy elevadas.
    Especificación: A30N-SG-INOX.