Portabrocas, magnético, 1/4 ″, 1/4 ″ x 300 mm

Número de artículo: 56041963
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56041963
EAN / GTIN 4022668014249
Número del fabricante 56041963
Número L L60010 6548

Descripción

Descripción:

  • Equipado con mango de 2 K.
  • Eje hexagonal chapado en níquel templado, pulido y brillante fabricado en acero al cromo-vanadio
  • Receptáculo de acero inoxidable que incluye un fuerte imán de neodimio
  • Con grabación de 1/4 pulg

Característica:

  • Hueco hexagonal [pulg.]: 1/4 ″
  • L1: 300 mm
  • Longitud [mm): 415 mm
  • Peso: 156 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra