• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Juego de llaves hexagonales 7pza

Número de artículo: 56041556

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56041556
EAN / GTIN 4022668415565
Número del fabricante 56041556
Número L L60010 7338

Descripción

Descripción:

  • Mano de obra limpia, hexágono preciso
  • Mecánica funcional y resistente
  • Chapado en níquel brillante
  • Acero al cromo-vanadio
  • Según DIN 911

Característica:

  • Número de herramientas: 7
  • Gama: 2,5 - 10
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Contenido: 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm
  • Peso: 330 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra