HP ANKT 0702 PN-R IC928 Plaquitas con Filo de Corte Helicoidal de 7 mm con Diferentes Radios de Punta, para Uso General

Número de artículo: 5604091
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Desconocido
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
    Serie HELIPLUS
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5604091
    EAN / GTIN 7291075202953
    Número del fabricante 5604091
    Número L L23910 91

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 8.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.5 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.5 mm
    • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 7.7 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 8.7 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 4.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 2

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra