MTEC 0625D11 11.5NPTF IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior o Exterior de Perfiles NPTF

Número de artículo: 5604068
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5604068
    EAN / GTIN 7291075168211
    Número del fabricante 5604068
    Número L L24210 210

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 5/8″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Diámetro de corte (DC): 5/8″
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.09″
    • Número de labios (NOF): 4
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
    • Longitud total (OAL): 4″
    • Tipo de mango: Round
    • Thread Form Type (THFT): NPTF60
    • Hilos por pulgada (TPI): 11.5 Threads/″

    De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra