MTEC 1615C38 9UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles UN

Número de artículo: 5603884
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5603884
    EAN / GTIN 7291075167740
    Número del fabricante 5603884
    Número L L24210 48

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 15 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Paso de rosca (TP) 2.822 mm, Tamaño de rosca 7/8, Tamaño de rosca 7/8, Tamaño de rosca 7/8, Tamaño de rosca 7/8, Hilos por pulgada (TPI) 9 Threads/″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Diámetro de corte (DC) 15 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 38.1 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
    • Longitud total (OAL) 100 mm
    • Tipo de mango Round
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Paso de rosca (TP) 2.822 mm
    • Tamaño de rosca 7/8
    • Hilos por pulgada (TPI) 9 Threads/″

    De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra