MTEC 0808C28 1.75ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles ISO

Número de artículo: 5603856
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5603856
EAN / GTIN 7291075167306
Número del fabricante 5603856
Número L L24210 348

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Longitud total (OAL) 76 mm, Paso de rosca (TP) 1.75 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 28.9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 76 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.75 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra