MTEC 0807C17 1.5ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles ISO

Número de artículo: 5603851
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5603851
    EAN / GTIN 7291075167252
    Número del fabricante 5603851
    Número L L24210 343

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 7 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
    • Diámetro de corte (DC) 7 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 17.3 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
    • Longitud total (OAL) 64 mm
    • Tipo de mango Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 1.5 mm

    De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra