Paquete de 10 tizas de esteatita L.110mm

Número de artículo: 56036668
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
Tipo de producto Tiza de marcar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56036668
EAN / GTIN 4022668366683
Número del fabricante 56036668
Número L L60010 7315

Descripción

Descripción:

  • forma de 4 bordes, longitud de borde de 10 mm
  • Para metal, piedra y hormigón
  • También adecuado para superficies calientes de hasta 2000 ° C.

Característica:

  • Longitud [mm): 110 mm
  • Peso: 225 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra