Expositor con 20 marcadores de grafito y 10 juegos de minas 30pza

Número de artículo: 56036647
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
    Tipo de producto Marcador especial

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56036647
    EAN / GTIN 4022668012948
    Número del fabricante 56036647
    Número L L60010 7201

    Descripción

    Descripción:

    20 + 10 piezas. El marcador que marca la pauta: ¡No más molestos secados! Marca y escribe en todas las superficies del material, incluidas las superficies polvorientas, rugosas, aceitosas, húmedas y oscuras. Minas especiales recargables en 3 colores, diámetro 2,8 mm. Proteja el rojo y el amarillo de las temperaturas excesivas. Práctico protector de carcaj con clip especial en color de señal, manejo con una sola mano, a prueba de fallas. Avance de plomo automático - tubo de acero inoxidable. Pulsar una vez = avance de 2 mm. Apriete el gatillo para cambiar la recarga. Afilador integrado en la parte frontal del protector, fácil de usar, siempre a mano. Puede limpiarse las superficies lisas con un paño húmedo.

    Característica:

    • Número de herramientas: 30
    • Altura mm (h): 146 mm
    • Longitud [mm): 210 mm
    • Peso: 790 g
    • Anchura mm (b): 176 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra