Cinta métrica de marco, 30 m

Número de artículo: 56036475
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56036475
EAN / GTIN 4022668364757
Número del fabricante 56036475
Número L L60010 6793

Descripción

Descripción:

  • Bajo peso debido al marco triangular de aluminio
  • La perilla de manivela protege las puntas de los dedos de lesiones
  • Robusto debido a su construcción resistente a la torsión
  • Diseño ergonómico del mango
  • Salida de la banda tangencial para proteger contra la deformación de la banda
  • El eje metálico del núcleo del cigüeñal garantiza un funcionamiento continuo y suave al entrar y salir
  • Fibra de vidrio, blanca, 13 mm, paso en cm

Característica:

  • Ancho de banda: 13 mm
  • L [m]: 30 m
  • Peso: 854 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra