Cinta métrica de bolsillo VISO 3 m, 3 m

Número de artículo: 56036460
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56036460
EAN / GTIN 4022668010913
Número del fabricante 56036460
Número L L60010 7202

Descripción

Descripción:

  • Carcasa de plástico ABS negro: 60 x 60 x 27 mm
  • Tira de acero ennegrecida con gel, 16 mm de ancho
  • Muestra el valor medido de la medición interna en el campo de visión
  • Con clip para cinturón
  • EC Precisión Clase II
  • Paso mm / -

Característica:

  • Ancho de banda: 16 mm
  • L [m]: 3 m
  • Peso: 130 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra