Bisel, 250 mm

Número de artículo: 56036150
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
Tipo de producto Carro de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56036150
EAN / GTIN 4022668361503
Número del fabricante 56036150
Número L L60010 6614

Descripción

Descripción:

  • Hecho de acero, galvanizado
  • Los dos lados móviles se pueden ajustar a cualquier ángulo y bloquearse por medio de una tuerca de mariposa.

Característica:

  • Longitud [mm): 275 mm
  • Peso: 435 g
  • Anchura mm (b): 25 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra