Escuadra de cerrajería, 250 x 160 mm

Número de artículo: 56036036
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
Tipo de producto Carro de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56036036
EAN / GTIN 4022668360360
Número del fabricante 56036036
Número L L60010 6864

Descripción

Descripción:

  • Con tapón
  • Hecho de acero; superficie galvanizada

Característica:

  • Espesor: 5
  • Longitud de pata 2: 160 mm
  • Longitud de la mordaza 1: 250 mm
  • Longitud [mm): 260 mm
  • Peso: 443 g
  • Anchura mm (b): 16 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra