Ángulo de cerrajería, 700 x 380 mm

Número de artículo: 56036018
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carro de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 56036018
Copiar
EAN / GTIN 4022668360186
Copiar
Número del fabricante 56036018
Copiar
Número L L60010 7120
Copiar
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Sin parar
  • Hecho de acero; superficie galvanizada
  • Para trabajos de enderezamiento y trazado sencillos en cerrajerías, hojalaterías, etc.

Característica:

  • Espesor: 5
  • Longitud de pata 2: 380 mm
  • Longitud de la mordaza 1: 750 mm
  • Longitud [mm): 750 mm
  • Peso: 1250 g
  • Anchura mm (b): 380 mm

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra