Escuadra de cerrajería, 300 x 175 mm

Número de artículo: 56036008
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
    Tipo de producto Carro de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56036008
    EAN / GTIN 4022668360087
    Número del fabricante 56036008
    Número L L60010 7750

    Descripción

    Descripción:

    • Sin parar
    • Hecho de acero; superficie galvanizada
    • Para trabajos de enderezamiento y trazado sencillos en cerrajerías, hojalaterías, etc.

    Característica:

    • Espesor: 5
    • Longitud de pata 2: 180 mm
    • Longitud de la mordaza 1: 300 mm
    • Longitud [mm): 300 mm
    • Peso: 442 g
    • Anchura mm (b): 185 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra