Punzón para chapa, 3 filos, 32 mm

Número de artículo: 56035513
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56035513
EAN / GTIN 4022668355137
Número del fabricante 56035513
Número L L60010 6995

Descripción

Descripción:

  • Nuevo diseño especialmente estable con 3 filos de corte y geometría de corte positiva
  • Para fregaderos Nirosta y otras bandejas VA de hasta 1,5 mm
  • También es adecuado para planchas de hierro, acero, cobre y aluminio de hasta 2 mm
  • Los espesores de las placas se pueden superar a expensas del tornillo.
  • Tornillo de alta resistencia para una larga vida útil
  • Se debe perforar previamente un orificio de 12 mm para la perforación

Característica:

  • Diámetro (mm): 32,0 mm
  • Peso: 220 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra