Punzón de mango, 32 mm

Número de artículo: 56035232
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56035232
EAN / GTIN 4022668352327
Número del fabricante 56035232
Número L L60010 6922

Descripción

Descripción:

  • Para perforar o hacer juntas y anillos de sellado
  • Forma fuerte, forjada, tubo (parte de corte) desnudo
  • Interior ligeramente cónico para retirar recortes.
  • Según DIN 7200 A.

Característica:

  • Diámetro (mm): 32 mm
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 510 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra