Punzón de mango, 20 mm

Número de artículo: 56035220
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56035220
EAN / GTIN 4022668352204
Número del fabricante 56035220
Número L L60010 6609

Descripción

Descripción:

  • Para perforar o hacer juntas y anillos de sellado
  • Forma fuerte, forjada, tubo (parte de corte) desnudo
  • Interior ligeramente cónico para retirar recortes.
  • Según DIN 7200 A.

Característica:

  • Diámetro (mm): 20 mm
  • Longitud [mm): 145 mm
  • No.: 35220
  • Peso: 170 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra