Alicates de conexión de tubos, 250 mm

Número de artículo: 56034080
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56034080
EAN / GTIN 4022668340805
Número del fabricante 56034080
Número L L60010 6696

Descripción

Descripción:

  • Para tubos de chapa y aluminio de hasta 1 mm de espesor de pared
  • Se estrecha la sección transversal del tubo a una longitud de 30 mm

Característica:

  • Espesor de chapa: 1 mm
  • Longitud [mm): 250 mm
  • Peso: 460 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra