Rundlochschere, enlaces de 275 mm

Número de artículo: 56034041
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56034041
EAN / GTIN 4022668340416
Número del fabricante 56034041
Número L L60010 7060

Descripción

Descripción:

  • Filos de corte redondos, especialmente adecuados para cortes circulares
  • Calidad del filo de corte de acero inoxidable, dureza mín. 59 HRC
  • Montaje de pata con tornillo
  • Mangos con revestimiento de plástico

Característica:

  • Longitud de la hoja: 40 mm
  • Anchura de la chapa [mm]: 0,8 mm
  • Espesor de chapa: 1,0 mm
  • Lado de corte: L
  • Longitud [mm): 270 mm
  • Peso: 540 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra