Tijeras perforadoras para cortes rectos cortos, 275 mm a la izquierda

Número de artículo: 56034027
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56034027
    EAN / GTIN 4022668340270
    Número del fabricante 56034027
    Número L L60010 6853

    Descripción

    Descripción:

    • Para cortes rectos cortos y cortes de figuras con radios grandes
    • Calidad de vanguardia, acero de calidad, dureza mín. 56 HRC
    • Montaje de pata con tornillo
    • Mangos con revestimiento de plástico

    Característica:

    • Longitud de la hoja: 42 mm
    • Anchura de la chapa [mm]: 0,8 mm
    • Espesor de chapa: 1,0 mm
    • Lado de corte: L
    • Longitud [mm): 270 mm
    • Peso: 530 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra