Hoja de escofina polivalente l.250mm corte 2 semicircular

Número de artículo: 56033672
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Escofina para madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56033672
    EAN / GTIN 4022668336723
    Número del fabricante 56033672
    Número L L60010 6727

    Descripción

    Descripción:

    • corte 2
    • Con mango de plástico

    Característica:

    • Corte: 2
    • Longitud hoja: 250 mm
    • Longitud [mm): 380 mm
    • Tipo: media caña
    • Peso: 260 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra