Lima de taller L.250mm corte 2 plana roma

Número de artículo: 56033616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56033616
EAN / GTIN 4022668336167
Número del fabricante 56033616
Número L L60010 6824

Descripción

Descripción:

  • corte 2
  • Con mango de plástico

Característica:

  • Corte: 2
  • Longitud hoja: 250 mm
  • Longitud [mm): 380 mm
  • Tipo: culata plana
  • Peso: 325 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra