Martillo perforador SDS-plus BIONIC D.10mm Trabajando L.400mm

Número de artículo: 56031824
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56031824
    EAN / GTIN 4022668318248
    Número del fabricante 56031824
    Número L L60010 7164

    Descripción

    Descripción:

    • Filo de corte Bionic con un perfil de diente rápido
    • Zonas de rectificado laterales para un rápido progreso de taladrado
    • Extremadamente resistente, incluso con golpes de refuerzo debido a la superficie endurecida HST
    • Uno para (casi) todo: Hormigón, mampostería, piedra natural, azulejos, mármol, Clinker...
    • Fabricado en Alemania: Certificado por la Asociación de Ensayos Mauerbohrer (PGM) de acuerdo con los requisitos del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt)

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 400 mm
    • Diámetro (mm): 10 mm
    • Longitud [mm): 480 mm
    • Peso: 201 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra