Brocas espirales HSS DIN 338, laminadas con rodillo D.12,5mm

Número de artículo: 56031070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56031070
EAN / GTIN 4022668010661
Número del fabricante 56031070
Número L L60010 7335

Descripción

Descripción:

  • Ideal para su uso en máquinas de perforación no estacionarias y destornilladores inalámbricos
  • Cilíndrico corto, corte recto

Característica:

  • Diámetro (pulgada): 0,492 ″
  • Diámetro (mm): 12,5 mm
  • Peso: 87 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra