Brocas espirales HSS DIN 338, laminadas con rodillo D.4,1mm

Número de artículo: 56031069
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56031069
EAN / GTIN 4022668010654
Número del fabricante 56031069
Número L L60010 7119

Descripción

Descripción:

  • Ideal para su uso en máquinas de perforación no estacionarias y destornilladores inalámbricos
  • Cilíndrico corto, corte recto

Característica:

  • Diámetro (pulgada): 0,161 ″
  • Diámetro (mm): 4,1 mm
  • Peso: 5 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop