Brocas espirales HSS DIN 338, laminadas con rodillo D.1,0mm

Número de artículo: 56031001
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56031001
EAN / GTIN 4022668310013
Número del fabricante 56031001
Número L L60010 7298

Descripción

Descripción:

  • Ideal para su uso en máquinas de perforación no estacionarias y destornilladores inalámbricos
  • Cilíndrico corto, corte recto

Característica:

  • Diámetro (pulgada): 0,039 ″
  • Diámetro (mm): 1,0 mm
  • Peso: 1 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra