PLHT 1305-PDX IC908 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Plungers

Número de artículo: 5603078
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PLUNGER
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5603078
EAN / GTIN 7291075162653
Número del fabricante 5603078
Número L L23910 789

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 13.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.95 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.45 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.95 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4