Juego de punzones, 3 mm

Número de artículo: 56030555
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56030555
EAN / GTIN 4022668305552
Número del fabricante 56030555
Número L L60010 6695

Descripción

Descripción:

  • destornilladores de 6 pines con cabezal de impacto templado
  • Hecho de material de 8 kt., según DIN 6450 C.
  • Acero al cromovanadio templado al aire, pintado.
  • En casete de chapa metálica de alta calidad

Característica:

  • Número de herramientas: 6
  • Diámetro de la punta de la herramienta: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Aleación: Acero al cromo vanadio endurecido al aire
  • Peso: 860 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra