Cincel de electricista L.250mm eje-D.12mm

Número de artículo: 56030304
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56030304
EAN / GTIN 4022668303046
Número del fabricante 56030304
Número L L60010 7743

Descripción

Descripción:

  • Acero endurecedor de aire de cromo-vanadio
  • lacado en rojo
  • cuadrado

Característica:

  • Diámetro mango herramienta: 12 mm
  • Aleación: Acero al cromo vanadio endurecido al aire
  • Altura mm (h): 10 mm
  • Longitud [mm): 250 mm
  • Peso: 180 g
  • Anchura mm (b): 12 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra