Cincel de electricista L.250mm eje-D.10mm

Número de artículo: 56030302
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56030302
EAN / GTIN 4022668303022
Número del fabricante 56030302
Número L L60010 7623

Descripción

Descripción:

  • Acero endurecedor de aire de cromo-vanadio
  • lacado en rojo
  • cuadrado

Característica:

  • Diámetro mango herramienta: 10 mm
  • Aleación: Acero al cromo vanadio endurecido al aire
  • Altura mm (h): 8 mm
  • Longitud [mm): 250 mm
  • Peso: 115 g
  • Anchura mm (b): 10 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra